{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 120408 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | HB7120-1 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | VR | |
| Hloubka řezu ap | 2 mm - 8 mm | |
| Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 210 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 250452 HB7120-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197819703 | |
| Číslo výrobce | 250452 HB7120-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |