{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | CA6525 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | MS | |
| Hloubka řezu ap | 0,7 mm - 4 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 250212 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664471355 | |
| Číslo výrobce | TJV00922 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |