{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Velikost destiček | 16 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | PCSNR/L 2525M16 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606.. | |
| Funkční šířka L4 | 32 mm | |
| Délka hlavy L1 | 33 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Podložka | 259031 35 | |
| Klinek | 259015 12 | |
| Šroubek klínku | 259018 11 | |
| Sada pružin | 259044 6 | |
| Sada pružinových kolíků | 259047 4 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 250025 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197772190 | |
| Číslo výrobce | 250025 25/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |