Pracovní ponožky, 3-balení Multisafe, Černomodrá, Velikost 44/483PC

Artiklové číslo: 24950-437-010 44/483PC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24950-437-010 44/483PC
EAN / GTIN 5715411117722
Číslo výrobce 24950-437-010 44/483PC
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatický a nehořlavý
  • Silná kvalita
  • Ponožky obsahují hřejivou vlnu.
  • Pata a špička jsou zesílené.
  • Měkké výztuhy v oblasti podrážky zajišťují mimořádně příjemný komfort při nošení.
  • Vhodné pro pevnou, uzavřenou obuv, boty a gumové holínky
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Rejstřík 3

Charakteristika:

  • Materiál: 42 % vlna/38 % CV/16 % PA/2 % EA/2 % CF
  • bezpečnostní informace: Multisafe
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Rejstřík 3
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: Balení po 3 kusech, nehořlavé

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku