KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W29: 34-000

Artiklové číslo: 236841 34-000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    500,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    417,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304
Označení 34-000
Řezný materiál BK8425
Typ ST1400
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236841 34-000
EAN / GTIN 4047109186170
Číslo výrobce W29 34000.048425
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty