Momentový klíč 1/4″ 2,5-13,6 N-m zelený

Artiklové číslo: 2345226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2345226
EAN / GTIN 0701698906857
Číslo výrobce 2345226
L-číslo L60160 111422
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 2,5 - 13,6 N-m
  • Sériová montáž s utahováním s konstantní hodnotou
  • Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba
  • Konstrukce:
  • Pevný momentový Nástrčný klíč - bez stupnice
  • S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
  • S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída F
  • Přesná oběžná kuličková spojka pro řízené utahování vpravo i vlevo, K dispozici jsou speciální verze
  • Přesný mechanismus projíždí zřetelně patrné dosažení nastavené hodnoty
  • Automatický reset do výchozí polohy
  • Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
  • Pevné nastavení může být provedeno ve výrobním závodě nebo samotným uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení z výrobního závodu, při objednávce prosím uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Rukojeti jsou k dispozici v modrém, červeném, zeleném nebo zlatém eloxu
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • 1/4″ adaptér (č. 757-20)
  • Model č. TLS 1360 FH s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
  • Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková délka [mm]: 137 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici křížová rukojeť: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku