Brusný kotouč na otvory 40x40x10 mm typ 5 455A801L6V3/80

Artiklové číslo: 232811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232811
EAN / GTIN 9003172328119
Číslo výrobce 232811
L-číslo L50140 2403
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj pro vnitřní broušení válců s keramickým pojivem vám nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 lze používat univerzálně. Z naší široké nabídky si můžete vybrat ten správný nástroj.

Charakteristika:

  • Tvar: Jednostranně zapuštěné
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Specifikace : 16 X 20
  • Rozměry (D x H x V): 40 x 40 x 10 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilovací vlastnosti
  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku