Špičatý sekáč pro pneumatické kladivo 25 x 75 mm, 1000 mm

Artiklové číslo: 232 100001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 232 100001
EAN / GTIN 4049002007361
Číslo výrobce 232 100001
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Použití pro běžné sekací a demoliční práce na betonu a tvrdých materiálech

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4200g
  • Délka: 1000 mm
  • Zásuvný konec: 25 x 75 mm
  • Průměr nádoby: 25 mm
  • Informace o výrobci: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker