GM D200-4DG-40K Drážkovací fréza pro řezný nástroj se samosvorným upínáním

Artiklové číslo: 2301729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301729
EAN / GTIN 7291075196665
Číslo výrobce 2301729

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 59 mm, průměr řezného nástroje (DC) 200 mm, počet řezacích těles (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 4,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,36 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových břitu (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Typ disku
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 59 mm
  • Průměr řezu (DC): 200 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 14
  • Maximální šířka řezu (CWX): 4,35 mm
  • Minimální šířka řezu (CWN): 3,36 mm
  • Tloušťka stěny (THUB): 3,2 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): GIP 4:00
  • Efektivní počet periferních řezných hran (ZEFP): 14
  • Úhel ponoru max. (RPMX): 400 ot./min

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku