• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308, ER-N2, pro nástrčné čelní válcové frézy, PR1225

Artiklové číslo: 227470 ST1400
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308 ER-N2
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227470 ST1400
EAN / GTIN 4960664609420
Číslo výrobce TKB00369
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N2 a N3. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.
Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty