{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 40 mm | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | rohové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 | |
| Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 16 | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 37 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 227455 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664526390 | |
| Číslo výrobce | THN03960 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |