{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | HELI3MILL | |
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Tvar stopky | stopka Weldon | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka vyložení L1 | 25 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 95 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 21 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 49 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 3,4 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 2,9 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 20 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
| Označení výrobce | HM390 ETP D25-3-W25-10 | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 226481 25/3 | |
| EAN / GTIN | 7291075313918 | |
| Číslo výrobce | 3106415 |