Frézovací vyměnitelné břitové destičky PNEG 1106XNER-W, pro rovinné frézy, CA420M, Wiper

Artiklové číslo: 223324 GG
Sleva
587,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNEG 1106XNEN-GL
Typ GG
Řezný materiál CA420M
Řezný materiál TK
Speciální rovný břit 10 mm
Posuv fz na zub max. 0,2 mm
Počet výměn/řezání 10
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 223324 GG
EAN / GTIN 4960664732975
Číslo výrobce TMB05310
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

GG(G)
K
230
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
W - 2-břitá vyměnitelná destička Wiper.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku