90°-100° úhlový šroubovák s půlkulovou hlavou pro těžko přístupné vnitřní šrouby 6hran, v praktickém držáku

Artiklové číslo: 2222.LH-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2222.LH-6
EAN / GTIN 7610733291601
Číslo výrobce PB 2222.LH-6
L-číslo L60060 101308

Popis

Popis:

  • 90°–100° úhlový šroubovák s kulovou hlavou, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby vnitřní šestihran
  • flexibilní 90°–100° extra krátká část čepu pro bezpečnou vzdálenost ruky pro obzvláště těsné šroubyčást čepu s půlkulovou hlavou, vysoké krouticí momenty pro
  • flexibilní použití
  • Speciální slitina na základně z pružinové oceli, výjimečná pružnost pro vysoké velikosti tvrdost
  • 1,5 a 2 laserem označená pouze 90° úhlem
  • se sériovým číslem, životnost záruka

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku