Barevná sada šroubováků s kulovým koncem pro šrouby s vnitřním šestihranem; úhel 100°, krátká část s čepem, práškově lakovaná s barevným označením velikosti v samoobslužném balení.

Artiklové číslo: 2212.LH-10 RB CN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Číslo výrobce PB 2212.LH-10 RB CN
L-číslo L60060 1953

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovák RainBow dlouhý, s kulovou hlavou a krátkou 100° čepovou částí, zasazený v plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • krátká čepová část s úhlem 100°, již žádné nedostupné šrouby
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označená výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku