Prodloužení DUO-LOCK Heavy Duty s Cool Jet ocel SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK: DL16

Artiklové číslo: 220380 DL16
Sleva
8 900,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 25 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 15,5 mm
Celková délka L 78 mm
L2 6 mm
Doporučený krouticí moment 60 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220380 DL16
EAN / GTIN 4034221129642
Číslo výrobce 75.250.DL16.82
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty