{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ břitu DC | 32 mm | |
| Počet břitů Z | 8 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 30 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 62 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 0,9 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,4 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 28,85 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 0602.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215620 32/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197410023 | |
| Číslo výrobce | 215620 32/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |