Měřící stojan s žulovou základnou 150x200 mm ocel

Artiklové číslo: 215-151-10
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215-151-10
EAN / GTIN 4946368629711
Číslo výrobce 215-151-10
L-číslo L40010 6702
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí stoly s žulovým dnem nabízejí následující výhody: S pevným horninovým stůl odolným proti opotřebení. Mechanický upínací systém.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 215-151
  • Montážní otvor ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm se zásuvkou (standardní příslušenství)
  • Jemné nastavení: 1
  • Velikost / rozměr: 0,41 X 0,28 X 0,23 M
  • Max. Výška měření: 260
  • Pravoúhlost
    Držák stolní stopky: 0,2/100
  • Sloupec ∅ : 30
  • Tabulka rovinnosti: 3 µm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku