{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 63 mm | |
| Počet břitů Z | 5 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax | 76 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 48 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Druh produktu | Rovinné frézy |
| Katalogové číslo | 214202 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4067263001904 | |
| Číslo výrobce | 214202 63/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |