Průbojník bez zpětného rázu 25 mm

Artiklové číslo: 214.R25
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214.R25
EAN / GTIN 3148511488058
Číslo výrobce 214.R25
L-číslo L60130 3454
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: ocelová hřídel bez zpětného rázu: hřídel je vyplněna ocelovými kuličkami, takže je zabráněno zpětnému rázu
  • vyměnitelné nylonové hroty, tvrdost Shore D74
  • tyto úderné tyče s velkým průměrem lze použít přímo rukou k jemnému vkládání dílů.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 153
  • Příslušenství: 212.E25
  • [g]: 330
  • [kg]: 0,330