Fréza pro vysoké posuvy Power Q mini s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky ANGX, ⌀ D / počet břitů Z: 40/5mm

Artiklové číslo: 213058 40/5
Sleva
7 322,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Q
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 5
Tvar stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 34 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 74 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 78 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,62 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 32,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R
Úhel nastavení κ 20 stupeň
Posuv Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213058 40/5
EAN / GTIN 4062406566715
Číslo výrobce 213058 40/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 269028 18 (7IP, 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny