{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDLT 09T308 ER | |
| Typ | ALU | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | HU7810 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rádius pro programování u ap max | 1,99 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 1,15 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,79 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212943 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197581600 | |
| Číslo výrobce | 212943 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |