{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDMT090416ZDSR | |
| Typ | UNI | |
| Řezný materiál | HB415 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Doporučená hloubka řezu ap max | 1,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
| Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
| Tloušťka destiček S | 4.76 mm | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Rohový rádius | 1,6 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212885 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197943163 | |
| Číslo výrobce | 212885 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |