Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia V5, 80.60V55482RIKI1

Artiklové číslo: 208458
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
Katalogové číslo 208458
EAN / GTIN 4069739380575
Číslo výrobce 80.60V55482RIKI1
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.60V55482RIKI1
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krouticí moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 3000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Délka konzoly (LPR): 165 mm
  • Funkční délka (WF): 113 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5482