{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Titan | |
| ⌀ břitu DC | 16 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 32 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 2,5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Korekční faktor pro vc | 1,5 | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | růžová | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206364 16/2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197991966 | |
| Číslo výrobce | 206364 16/2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |