{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
| Počet zubů Z | 7 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Použití frézy | mono-frézování vysoce přesné 90° | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,015×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 25 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 58 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 9,2 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 203216 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263100492 | |
| Číslo výrobce | 203216 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |