Dávkovací Ofukovací pistole, standardní tryska, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, LW 9

Artiklové číslo: 202426
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202426
EAN / GTIN 4047322697958
Číslo výrobce 202426
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole, standardní tryska s otvorem 1,5 mm, tlakově litý hliník, poniklovaný, teplota: -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, průchodka LW 9. Výkon foukání se plynule reguluje ovládáním páčky a lze jej zvýšit až na plný výkon. Tím se dosahuje individuálního přizpůsobení vyfukovací síly, které je vhodné pro širokou škálu použití.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: Standardní tryska, otvor 1,5 mm
  • Materiál: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 2 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku