Elektrický naviják kabelu, 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 ampérů, 10 m

Artiklové číslo: 202193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202193
EAN / GTIN 4047322695596
Číslo výrobce 202193
L-číslo L00970 139374
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Elektrický naviják kabelu, guma H07RN-F 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 ampérů, příkon max. 2400 W, kabel 10 s nárazuvzdorným, pevným a uzavřeným pouzdrem z POM. Včetně tepelné pojistky. V případě přetížení automaticky přeruší přívod proudu tepelná pojistka.

Charakteristika:

  • A: 406,0 mm
  • Š: 313,0 mm
  • Vstup: Guma H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • typ kabelu: PVC 3 x 1,5 mm²
  • Přípojka: SchuKo zástrčka
  • Délka kabelu: 10 m
  • otočnost: 180°
  • Provozní napětí: max. 240 V
  • Maximální proud.: 10 ampérů
  • Příkon: max. 1600 W (srolovaný), max. 2400 W (rozvinutý)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku