Popis:
Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 4, otočná, hliník, G 1/2 IG, provozní tlak 12 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 70 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl.
Charakteristika:
- NW: 7,4
- OK: 24 mm
- knoflík: Kalená a pozinkovaná ocel
- Délka: 74,3 mm
- Ventil: Kalená a pozinkovaná ocel
- Kryty a skříně: Hliník, eloxovaný
- Přípojka: G 1/2 IG
- Průtok: 1600 l/min (vzduch)
- Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4301
- Závitová část: Mosaz poniklovaná
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 12 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 70 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 70 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C