Manometr s kapslovou pružinou, G 1/2 radiálně dole, -60 / 0 mbar, Ø 100

Artiklové číslo: 199291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199291
EAN / GTIN 4047322699488
Číslo výrobce 199291
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr s kapsovým pružinovým snímačem, pouzdro z chromniklové oceli, přípojka radiální dole, G 1/2, třída přesnosti 1, 6, měřicí rozsah -60 / 0 mbar, Ø 100 . S korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 304
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. mbar: 0
  • Rozsah měření min. mbar: -60
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 1 mbar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku