Popis:
Polyamidová hadice (PA 12 HIPHL), teplota: -40 °C až 130 °C, ø hadice 12x1, 5, PN při 23 °C max. 21 bar, černá, role 100 m, karton. PA 12 má nízkou nasákavost, a proto si zachovává rozměrovou stabilitu i při kolísající vlhkosti okolního prostředí. Je odolný vůči tukům, olejům, palivům, hydraulickým kapalinám, alkáliím a solným roztokům. PA 12 HIPHL je modifikován pro zvýšenou rázovou houževnatost. Dostatečná odolnost proti UV záření je možná pouze u černého zbarvení! Vhodné pro použití se zásuvnými konektory, protože jsou kalibrovány zvenku. Vhodné pro vakuové balení do rozměrů 12 x 9 mm. Nejdůležitější oblasti použití: - Potrubí stlačeného vzduchu (nízkotlaká oblast) v průmyslu a řemeslech - Hydraulické potrubí (mini hydraulika) v měřicí a regulační technice - a venkovní potrubí pro kapalné a sypké látky - Tlakové brzdové systémy v motorových vozidlech a přívěsech (DIN 73378:1996-02 a DIN 74324-1:1996-02) - Systémy pro dodávku energie a maziv - Podtlakové potrubí
Charakteristika:
- Barva: Černá
- Tloušťka stěny: 1,5 mm
- Délka válečku: 100 m
- Hadice Ø vnější: 12 mm
- Vnitřní průměr hadice: 9 mm
- Teplotní rozsah max.: 130 °C
- Rozsah teplot min.: -40 °C
- max. Provozní tlak při 23 °C: 21 bar