Polyamidová hadice, průměr hadice 12 x 1,5, přírodní (mléčná), role 100 m

Artiklové číslo: 194199
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194199
EAN / GTIN 4047322687072
Číslo výrobce 194199
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyamidová hadice (PA 12 HIPHL), teplota -40 °C až 130 °C, průměr hadice 12 x 1,5, PN při 23 °C max. 21 bar, přírodní (mléčná), role 100 m, karton. PA 12 má nízkou nasákavost, a proto si zachovává rozměrovou stabilitu i při kolísající vlhkosti okolního prostředí. Je odolný vůči tukům, olejům, palivům, hydraulickým kapalinám, alkáliím a solným roztokům. PA 12 HIPHL je modifikován pro zvýšenou rázovou houževnatost. Dostatečná odolnost proti UV záření je možná pouze u černého zbarvení! Vhodné pro použití se zásuvnými konektory, protože jsou kalibrovány zvenku. Vhodné pro vakuové balení do rozměrů 12 x 9 mm. Nejdůležitější oblasti použití: - Potrubí stlačeného vzduchu (nízkotlaká oblast) v průmyslu a řemeslech - Hydraulické potrubí (mini hydraulika) v měřicí a regulační technice - a venkovní potrubí pro kapalné a sypké látky - Tlakové brzdové systémy v motorových vozidlech a přívěsech (DIN 73378:1996-02 a DIN 74324-1:1996-02) - Systémy pro dodávku energie a maziv - Podtlakové potrubí

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Tloušťka stěny: 1,5 mm
  • Délka válečku: 100 m
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 9 mm
  • Teplotní rozsah max.: 130 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 21 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku