Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16/4mm

Artiklové číslo: 192860 16/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,12
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma DIN 844
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,12
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 32 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 43 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,041 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192860 16/4
EAN / GTIN 4045197108548
Číslo výrobce 192860 16/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.
Vel. 6M až 25M fréza MID: Konstrukční rozměry dle výrobní normy, které leží mezi DIN 844 krátké a DIN 844 dlouhé.