Závěsné tašky COMPLETE, Unisex, Hi-vis oranžová, Velikost ONE

Artiklové číslo: 19050-711-14 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 19050-711-14 ONE
EAN / GTIN 5711074839605
Číslo výrobce 19050-711-14 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Multifunkční strečová tkanina kombinuje nízkou hmotnost s vysokou odolností a zároveň odpuzuje vodu
  • Vyztužení tkaniny Kevlar® a CORDURA® na různých částech výrobku
  • Pro připojení k pevnému opasek, např. MASKOT® Zanzibar
  • Lze připevnit k opasek podle potřeby
  • obzvláště odolné, četné kapsy se zavřeným dno

Charakteristika:

  • Dokonalá strečová tkanina s nízkou hmotností a dobrou odolností
  • Vnitřní závěsná kapsa s patentem
  • Linkovaná kapsa na mobilní telefon a magnetické zapínání
  • Velmi odolné a spousta kapes
  • Vyztužení tkaniny Kevlar® a CORDURA® na různých částech výrobku
  • Může být připojen k opasek podle potřeby
  • Pro připojení k pevnému opasek, z.
  • Š
  • 0352A-990
  • Rozměry 20 x 24 cm
  • Materiál: 92% polyester / 8% elastan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 265 g /m²
  • KONEČNÝ ÚSEK. Může se snížit až o 2 %. Výrobek má certifikaci, že si zachovává své vlastnosti při 50 domovních myčkách.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění