Čepice COMPLETE, Unisex, Tmavě antracitová melírovaná, Velikost ONE

Artiklové číslo: 18350-803-189 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 18350-803-189 ONE
EAN / GTIN 5711074742844
Číslo výrobce 18350-803-189 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolační a pot-transport
  • Elastic, přizpůsobuje se tvaru hlavy

Charakteristika:

  • Elastický, přizpůsobí se tvaru hlavy
  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolační a odvádí pot
  • Složení tkaniny: 65% vlna / 35% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 30° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění