RM-MTR-0650-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1827574
EAN / GTIN 7291075369229
Číslo výrobce 1827574
L-číslo L24010 13

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 6,5 mm, délka břitu (L) 15 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 65 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 5.2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 65 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku