RM-FCR-1050-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Artiklové číslo: 1813239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1813239
EAN / GTIN 7291075397260
Číslo výrobce 1813239
L-číslo L24010 74

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 10 mm, délka břitu (L) 38 mm, celková délka (OAL) 133 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Délka rezné hrany (L) 38 mm
  • Celková délka (OAL) 133 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku