Podstavec pro držák L-Boxx 179 N-51 ∙ 441 mm x 409 mm x 86 mm

Artiklové číslo: 179N-510
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
Katalogové číslo 179N-510
EAN / GTIN 4000896243075
Číslo výrobce 179N-510
L-číslo L60140 5863
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přídržná police pro držák L-boxxu 179N-51
  • Přídržná police k montáži třetího L-boxxu na držák L-boxxu 179N-51
  • Montáž pouze na dílenský vozík Asistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW ∙ 179NXXL-8D
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 441 mm x 409 mm x 86 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty