{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ | 100 mm | |
| Tloušťka | 0,6 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 1838 | |
| ⌀ otvoru | 22 mm | |
| Počet zubů Z | 64 | |
| Maximální hloubka řezu | 30,25 mm | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Druh produktu | Pilový kotouč |
| Katalogové číslo | 179820 100X0,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197247292 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |