Údržbová jednotka 2dílná „GA“, polykarbonátová nádoba, BG 300, G1/4, 1, 5–9 bar, HA

Artiklové číslo: 178491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 178491
EAN / GTIN 4047322666886
Číslo výrobce 178491
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 2dílná „GA“ s polykarbonátovým zásobníkem a ochranným košem, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, regulační rozsah 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil HA. Dvoudílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.

Charakteristika:

  • A: 128,5 mm
  • Š: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 1550 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • kapací miska: mosaz/POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku