Mlžný olejový rozprašovač „GA“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 400, G 1/2

Artiklové číslo: 178488
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178488
EAN / GTIN 4047322666855
Číslo výrobce 178488
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „GA“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem a úchytným úhelníkem, BG 400, G 1/2, vstupní tlak max. 10 bar, pracovní tlak 0,5–9 bar. Proporcionální olejovač, možné plnění oleje pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 204,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 155,0 mm
  • BG: 400
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 8800 l/min
  • kapací miska: mosaz/POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 9 bar
  • Pracovní tlak min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar