Filtr „GA-mini“, s polykarbonátovou nádobou, 5 µm, BG 200, G1/4, vypouštěcí ventil: HA

Artiklové číslo: 178356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178356
EAN / GTIN 4047322666275
Číslo výrobce 178356
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „GA-mini“ s polykarbonátovým pouzdrem a úchytným úhelníkem, 5 µm, BG 200, G 1/4, PE max. 10 bar, pracovní tlak 1,5–9 bar, vypouštěcí ventil: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 52,5 mm
  • Š: 128,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Řada: GA-mini
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1700 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Pracovní tlak max.: 9 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar