Mikina se zipem ADVANCED, Unisex, Černá, Velikost 3XL

Artiklové číslo: 17484-319-09 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 17484-319-09 3XL
EAN / GTIN 5711074604524
Číslo výrobce 17484-319-09 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Extra vysoký, nastavitelný límec - zarážky na šňůru sedí skryté v límci a nezasahují do nošení
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Větrací otvory pod pažemi
  • Nastavitelná elastická na spodním lemu

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Vnitřní kapsy
  • Stojáček s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Větrání pod rukávy
  • Strečová tkanina po stranách
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Materiál: 69% bavlna / 26% polyester / 5% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 380 g /m²
  • Pletená tkanina.
  • Obvod hrudníku: 124 cm / 49 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění