Strojní pilový list, HSS, Délka L / zubů na palec: 350/6

Artiklové číslo: 171000 350/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    294,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    245,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ozubení: normální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 350 mm
Zubů na palec 6
Řezný materiál HSS
Ozubení normální
Šířka 32 mm
Tloušťka 1,6 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 8,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171000 350/6
EAN / GTIN 4045197094810
Číslo výrobce 171000 350/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT − pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem HSS (DMo5). Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště vysokých řezných výkonů (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.