Seřizovač závitů 3/8“

Artiklové číslo: 162E 3/8
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162E 3/8
EAN / GTIN 4991644501656
Číslo výrobce 162E 3/8
L-číslo L60050 10528
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 66 mm
  • D1: 27,9 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 3/8″
  • Obraceč šroubů
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden