Držák nástrojů, držák EWS Varia VX4, 19.40VX4SQT15X135

Artiklové číslo: 162803
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
Katalogové číslo 162803
EAN / GTIN 4069739216409
Číslo výrobce 19.40VX4SQT15X135
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, držák EWS.Varia, vnitřní a vnější chlazení.

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.40VX4SQT15X135
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 76
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 35 mm
  • Délka konzoly (LPR): 170 mm
  • Funkční délka (WF): 135 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení