Odizolovací nástroj pro kabely plochého a kruhového průřezu 125 mm

Artiklové číslo: 16 64 125 SB
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 16 64 125 SB
EAN / GTIN 4003773076933
Číslo výrobce 16 64 125 SB
L-číslo L70010 1489
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro plochý kabel do šířky 12 mm
  • pro odizolování a odizolování všech běžných kulatých a mokrých kabelů Ø 4,0 až 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
  • Odizolovací zařízení pro průřezy 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
  • S otevírací pružinou a západkou
  • pro práci v úzkých a těžko přístupných pracovních oblastech
  • také pro použití v propojovacích nebo rozvodných skříních

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,8 - 2,5 mm²
  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 4 - 13 mm
  • Typ kabelu: plochý kabel 12 mm / kulatý kabel Ø 4
  • 13 mm