Zpětný ventil, G3/8 vnější trubka AØ 12 mm, PN max. 400, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159477
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159477
EAN / GTIN 4047322641074
Číslo výrobce 159477
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G3/8 vnější závitová kroužková spojka, vnější průměr trubky 12, PN max. 400, SW1 24, SW2 27, SW3 24, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku závit k řezné kroužku, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Závit: G 3/8
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm