Minizáhlubník pro průchozí otvory 90°, bez povlaku, ⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2: 2X1,1mm

Artiklové číslo: 155600 2X1,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Stopka: válcová stopka
  • Úhel zahlubovacího stupně: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 2 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 1,1 mm
Řezný materiál HSS E
Počet břitů Z 3
Norma DIN 1866 A
Stopka válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Pro velikost šroubů M1
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,07 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 1,1 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 2 mm
Délka břitu lc 7 mm
Vrcholový úhel 90 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 155600 2X1,1
EAN / GTIN 4045197462909
Číslo výrobce 155600 2X1,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality jemný (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Poznámka:

Vel. 4,6×2,4 – není stanovena normou DIN.