Standardní manometr, plast, G 1/4 vzadu, 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63

Artiklové číslo: 149044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149044
EAN / GTIN 4047322583831
Číslo výrobce 149044
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr, plastové pouzdro, dvojitá stupnice bar/psi, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Popis: Manometr Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 1,6 bar
  • Rozsah měření max. psi: 23
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku